TIP 2P1.75-ISO IC908 Přesně broušené oboustranné plnoprofilové řezné destičky s utvařečem třísek pro vnější obrábění metrických závitů ISO

Č. pol.: 6403294
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403294
EAN/GTIN 7291075159820
Číslo výrobcu 6403294
Číslo L L23940 1421

Popis

Popis:

Závitové vložky, šířka řezu (CW) 2,4 mm, úhel profilu (PNA) 60 stupňů

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.25 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Délka rezné hrany (L) 15.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.4 mm
  • Profilový úhel závitu(PNA) 60 Stupne
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.75 mm