{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Veľkosť dosky | 7 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Vnútorná hĺbka otáčania do | 8×D | |
Rezný materiál | HM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | E06J STLDR/L07 | |
Uhol nastavenia κ | 95 Stupeň | |
Zodpovedajúca vložka | TDAT 07010. | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 7,06 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 3,71 mm | |
Výška zovretia L2 | 5,54 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
Vložte súpravu skrutiek | 269028 12 | |
Aplikácia | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 268826 75/07 | |
EAN/GTIN | 4045197562661 | |
Číslo výrobcu | 268826 75/07 |