S10L SCLCR-06 Vyvrtávací lišty se šroubovým upínáním pro kosočtvercové destičky s úhlem záběru 80° a úhlem vůle 7° pro minimální průměr otvoru 5 mm

Č. pol.: 3600852
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3600852
EAN/GTIN 7291075064537
Číslo výrobcu 3600852
Číslo L L23990 6

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 10 mm, Dmin upínání 13 mm, celková délka (OAL) 140 mm, výška stopky (H) 9 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 7 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 13 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 3 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -7 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 20 mm
  • Výška dríku (H) 9 mm