A-SCLCR 12-3 Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí 80° kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7° pro minimální průměr otvoru 20 mm

Č. pol.: 6862407
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6862407
EAN/GTIN 7291075123586
Číslo výrobcu 6862407
Číslo L L23990 144

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/4″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1″, Celková délka (OAL) 7″, výška boku (H) 0,725″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.594″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1″
  • Celková délka (OAL): 7″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -5 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.438″
  • Výška dríku (H): 0.725″