VCGT 220508-AF IC20 Kosočtvercové břitové destičky s pozitivním úhlem 35° s vysokým pozitivním úhlem sklonu a ostrými břity pro předfinišování a dokončování hliníku

Č. pol.: 5540039
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5540039
EAN/GTIN 7291075205381
Číslo výrobcu 5540039
Číslo L L23950 421

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek AF, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 22,1 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,56 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek AF
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 22.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.56 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev