VCGT 220508-AF IC20 Plăcuţe rombice, pozitive la 35°, cu unghi de atac pozitiv ridicat și muchii de tăiere ascuțite pentru prefinisarea și finisarea aluminiului

Cod articol.: 5540039
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5540039
EAN / GTIN 7291075205381
Număr producător 5540039
L-Număr L23950 421

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice, pozitive la 35°, cu unghi de atac pozitiv ridicat și muchii de tăiere ascuțite pentru prefinisarea și finisarea aluminiului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: AF
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.56 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev