• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

VCGT 220508-AF IC20 Inserti con angolo di spoglia altamente positivo e tagliente affilato per finitura e semi-finitura di alluminio

Codice art.: 5540039
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5540039
EAN / GTIN 7291075205381
Codice del produttore 5540039
Numero-L L23950 421

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo AF, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 22.1 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 5.56 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo AF
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 22.1 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4.5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 5.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 5.56 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev