{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HB7020 | |
Lamač triesok | SG | |
Počet kusov | 50 | |
Hĺbka rezu ap | 1,05 mm - 5,25 mm | |
Posuv f | 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 105 mm/min - 260 mm/min | |
Obsah | 251332 HB7020 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | GG2549 150616/50 | |
EAN/GTIN | 4067263093329 |