{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odroda | HB7020 | |
Ističe čipov | SG | |
Počet kusov | 30 | |
Hĺbka rezu ap | 1,05 mm - 5,25 mm | |
Krmivo f | 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 105 mm/min - 260 mm/min | |
Obsah | 251332 HB7020 | |
Vložte kód ISO | SNMG150616 | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | GG2549 150616/30 | |
EAN/GTIN | 4067263093312 | |
Číslo výrobcu | GG2549 150616/30 |