{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | SNMG 150616 | |
Polomer rohov | 1,6 mm | |
Odroda | HB7020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | lahko prerušovaný | |
Ističe čipov | SG | |
Hĺbka rezu ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Krmivo f | 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 100 m/min - 300 m/min | |
Počet zmien/rezov | 8 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Hrubovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251332 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197764195 | |
Číslo výrobcu | 251332 HB7020 |