{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 150608 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | IC6015 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | M3M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posuv f | 0,17 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 140 m/min - 300 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
Označenie výrobcu | DNMG 150608-M3M IC6015 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250810 IC6015 | |
EAN/GTIN | 7291075305111 | |
Číslo výrobcu | 5510232 |