{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | DNMG 150608 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | IC6015 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | M3M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Matning f | 0,17 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 140 m/min - 300 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | DNMG 150608-M3M IC6015 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250810 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075305111 | |
Manufacturer number | 5510232 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DNMG 150608, Sort: IC6015
on request
På lager
60 styck i lager
NOK 262,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
973 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 232,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 193,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal byten/skär | 4 | 4 |
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod vändskär | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt |
spån-brytare | M3M | VM |
Matning f | 0,17 mm/v - 0,5 mm/v | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v |
Skärhastighet vc primär användning | 140 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |