DNMG 150608 IC6015

Codice art.: 250810 IC6015
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DNMG 150608
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo IC6015
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli M3M
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 5 mm
Avanzamento f 0,17 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 140 m/min - 300 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto DNMG 150608-M3M IC6015
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250810 IC6015
EAN / GTIN 7291075305111
Codice del produttore 5510232

Descrizione

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.