DC.T 11T304, Typ: CB7010

Č. pol.: 260462 CB7010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,32 € / ks
  • Od 10 ks
    8,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 456 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO DCMT 11T304
Polomer rohov 0,4 mm
Odroda CB7010
Rezný materiál Cermet
Hlavné použitie P
Bočná aplikácia M
Stav rezania kontinuálny
Ističe čipov SM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2 mm
Krmivo f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 90 m/min - 240 m/min
Rezná rýchlosť vc bočná aplikácia 70 m/min - 180 m/min
Počet zmien/rezov 2
Jednoduché/hrubé priradenie hrubovanie a dokoncovanie
Typ výrobku Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260462 CB7010
EAN/GTIN 4045197669605
Číslo výrobcu 260462 CB7010

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché