{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh použitia | pravé | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 70 mm | |
Veľkosť doštičiek | 12 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | RC.X 1204 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 2 | |
Podložka | 269005 10 | |
Skrutka pre podložku | 269013 2 | |
Celková dĺžka Lcelk | 152 mm | |
Druh produktu | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 260616 12 | |
EAN/GTIN | 4062406383206 |