Schneidenträger radial Heavy-Duty 12 mm

Artikel-Nr.: 260616 12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart rechts
maximale Schnitttiefe tmax 70 mm
Plattengröße 12 mm
passende Wendeschneidplatte RC.X 1204
Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
Unterlegplatte 269005 10
Schraube für Unterlegplatte 269013 2
Gesamtlänge Lges 152 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260616 12
EAN / GTIN 4062406383206

Beschreibung

Ausführung:

Modulares Kopierdrehwerkzeug für Schnitttiefen bis zu 70 mm.

Verwendung:

In Verbindung mit GARANT Halter Heavy-Duty (Nr. 274004).

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Halter enthalten).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile