Cartuccia radiale Heavy-Duty 12 mm

Codice art.: 260616 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di impiego destra
Profondità di taglio cave tmax. 70 mm
Misura inserto 12 mm
Inserto adatto RC.X 1204
Set di viti per inserti 269028 2
Sottoplacchetta 269005 10
Vite per sottoplacchetta 269013 2
Lunghezza complessiva Lcompl. 152 mm
Tipo di prodotto Cartuccia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260616 12
EAN / GTIN 4062406383206

Descrizione

Esecuzione:

Utensile per tornitura a copiare modulare per profondità di taglio fino a 70 mm.

Uso:

In abbinamento al supporto GARANT Heavy-Duty (n. art. 274004).

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i supporti).

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori