Štvorhranný pretláčací tŕň HSS Lícovanie H8 4

Č. pol.: 290426 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka ihly 130 mm
Rezný materiál HSS
Východiskový otvor H8 4,1 mm
Celková dĺžka v oceli 5 mm - 12 mm
požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke 340 kg
Druh produktu Pretláčací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290426 4
Číslo výrobcu SW4-4KT-HSS

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Hliník
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CFRP
N
Olej
 

Popis

Použitie:

Jedným pretlačením vznikne jeden vnútorný štvorhran.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka