{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Nadellänge |
130 mm
|
|
| Räumlänge in Stahl |
12 mm
|
|
| für Passungsgenauigkeit |
H8
|
|
| Vorbohrdurchmesser |
4,1 mm
|
|
| erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge |
340 kg
|
|
| Anzahl Durchgänge |
1
|
|
| Profil |
Vierkant
|
|
| Schneidstoff |
HSS
|
|
| Schlüsselweite metrisch SW |
4 mm
|
|
| Produktart |
Räumwerkzeug
|
| Artikelnummer | 290426 4 | |
| Herstellernummer | SW4-4KT-HSS |