Pílový kotúč expert for Stainless Steel 305

Č. pol.: 583900 305
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

305 mm
⌀ otvora 25,4 mm
Počet zubov 80
Šírka rezu B 2,5 mm
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 583900 305
EAN/GTIN 3165140839969
Číslo výrobcu 2608644284

Popis

Prevedenie:

Presný pílový list s kvalitnou čepeľou so zníženou hlučnosťou a vibráciami. Zapracovaný upínací krúžok zabezpečí tvarovú stabilitu vo všetkých rozsahoch teplôt. Povrchová úprava zabráni priľnutiu, udrží pílový list studený a chráni pred koróziou. Presne vybrúsenie zuby z tvrdého kovu zabezpečia dlhú životnosť a tú najlepšiu kvalitu rezu.

Použitie:

Ideálne na obrábanie ušľachtilej ocele. Pílové zuby z cermetu s mimoriadne vysokou tvrdosťou a odolnosťou proti opotrebovaniu. Nevhodné pre vysoko legovanú oceľ. Tvar zubov: trapézový plochý zub, upínací uhol neutrálny. Pre kapovacie a pokosové píly.

Poznámka:

Ďalšie pílové kotúče nájdete v skupine 17.