Cirkelzaagblad expert for Stainless Steel, Blad-⌀ D: 305mm

Artikelnummer: 583900 305
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Blad-⌀ D (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Blad-⌀ D 305 mm
Boring-⌀ 25,4 mm
geschikt voor materiaal metaal
Aantal tanden 80
Snedebreedte B 2,5 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 583900 305
EAN/GTIN 3165140839969
Nummer fabrikant 2608644284
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiezaagblad met zeer sterk, geluid- en trillingdempend stamblad. De geïntegreerde spanningsring zorgt voor vormbestendigheid in alle temperatuurbereiken. De coating voorkomt aanhechtingen, houdt het zaagblad koel en beschermt het tegen corrosie. Precisiegeslepen hardmetalen tanden garanderen een hoge standtijd en optimale zaagkwaliteit.

Toepassing:

Voor de bewerking van edelstaal. Zaagtanden van Cermet met bijzonder hoge hardheid en slijtvastheid. Niet geschikt voor hooggelegeerd staal. Tandvorm: Trapeziumvormige vlaktand, neutrale spaanhoek. Voor afkort- en verstekzagen.

Tip:

Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.