Lama per seghe circolari expert for Stainless Steel, ⌀ Lama D: 305mm

Codice art.: 583900 305
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lama D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Servizio di Riaffilatura
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Lama D 305 mm
⌀ Foro 25,4 mm
adatto per materiale Metallo
Numero denti 80
Larghezza di taglio B 2,5 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 583900 305
copia
EAN / GTIN 3165140839969
copia
Codice del produttore 2608644284
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Lama per seghe di precisione con anima ad alta resistenza, antirumore e antivibrante. L'anello di serraggio incorporato garantisce una stabilità della forma a qualsiasi tipo di temperatura. Il rivestimento impedisce le aderenze e mantiene la lama fredda proteggendola dalla corrosione. I denti in metallo duro rettificati di precisione garantiscono una durata elevata e una migliore qualità del taglio.

Uso:

Per la lavorazione dell'acciaio legato. Denti in Cermet caratterizzati da una durezza e una resistenza all'usura particolarmente elevate. Non adatti per acciaio altamente legato. Forma dei denti: piatta e trapezoidale, angolo di spoglia superiore neutro. Per troncatrici.

Nota:

Altre seghe circolari: consultare il Gruppo 17.