{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | expert for Stainless Steel | |
| Diámetro del filo Dc | 305 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje D3 | 25,4 mm | |
| Ancho de corte B | 2,5 mm | |
| Número de cortes (circunferencial) Z | 80 | |
| Índice círculo de agujeros | sin círculo de agujeros | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable) | |
| Recubrimiento | con recubrimiento | |
| Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
| Número de artículo | 583900 305 | |
| EAN / GTIN | 3165140839969 | |
| Número del fabricante | 2608644284 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |