MTEC 0750D16 8NPT IC908 Závitové frézy z tvrdokovu pro vnější nebo vnitřní závitový profil NPT

Č. pol.: 5603911
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603911
EAN/GTIN 7291075168136
Číslo výrobcu 5603911
Číslo L L24210 148

Popis

Popis:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting Diameter (DC) 3/4″, OAL (OAL) 4″, threads per inch (TPI) 8 Threads/″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.6″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 15 Stupne
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT): NPT60
  • Pocet závitu na palec (TPI): 8 Závity/-palcové″