MTEC 0750D16 8NPT IC908 volhardmetalen schroefdraadfrezen voor een uitwendig of inwendig NPT-draadprofiel

Artikelnummer: 5603911
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603911
EAN/GTIN 7291075168136
Nummer fabrikant 5603911
L-nummer L24210 148

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 3/4″, totale lengte (OAL) 4″, schroefdraden per inch (TPI) 8 schroefdraden/″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Snijdiameter (DC): 3/4″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1,6″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
  • Totale lengte (OAL): 4″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): NPT60
  • Threads per inch (TPI): 8 schroefdraden/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles