SEKT 1204AFR-HM IC928 Vysoce pozitivní čtyřhranné destičky pro čelní dokončování i pro středně těžké obrábění měkkých materiálů obrobků

Č. pol.: 5698628
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Séria ISCARMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5698628
EAN/GTIN 7291075066937
Číslo výrobcu 5698628
Číslo L L24170 75

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 6,4 mm, délka břitové destičky (INSL) 12,9 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,16 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6.4 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 12.9 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.16 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4