{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 6 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Používanie zastrihávania | mono-frézovanie vysoko presné 90° | |
Smer podávania | horizontálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 32 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 42 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 16 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203530 16 | |
EAN/GTIN | 4045197352842 | |
Číslo výrobcu | 203530 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK vysoko presná fréza, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
263,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
200 kus/y s okamžitým dodaním
139,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Farebný krúžok | zelená | bez |
Dĺžka rezu Lc | 32 mm | 32 mm |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | h10 |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,089 mm |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 16 mm | 16 mm |