• A surcharge was added to this item price.

HM-præcisionsfræser, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Art.-nr.: 203530 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-Hochgenauigkeits-Fräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01600105
Holderform Standard
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter DS 16 mm
Skaftudførelse HA
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM TIALN
Belægning TiAlN
Skærdiameter Dc 16 mm
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse f8
Fritlægningsdiameter: D1 15 mm
skærlængde Lc 32 mm
hovedlængde L3 32 mm
ISO-fræsertype N
Afbalancering af kvalitet G 2,5 mit HA
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Dykvinkel 0 grader
nedsænkningsdybde, maks. ap 0 mm
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 6
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 6
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 45 grader
Hjørne / kant 1
Hjørneaffasningsbredde 0 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret
antal spånnoter 6
spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 42 mm
Samlet længde L 92 mm
Vægt 234 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC)
Farvering grøn
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. L2 32 mm
Skæredybde, anvendelse Beskæring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203530 16
EAN/GTIN 4045197352842
Producentnummer 203530 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
175
Stål < 1100 N/mm²
P
145
Stål < 1400 N/mm²
P
120
Stål < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
220
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Takket være mindst 6 tænder opnås høj stabilitet og ekstrem rolig drift. Excentrisk bagslibning.
Ekstremt ultrapræcis kegleform med tolerance i µm-området for at kunne lave præcise 90° vinkler og planparallelle flader ved periferifræsning.
Med maksimale krav til vinkelnøjagtigheden.
Skærekantaffasning ved excentrisk efterslibning ikke defineret.
Med tilspidsning maksimalt 0,008 mm.

Anvendelse:

Til periferifræsning som sletbearbejdning.