• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise de haute précision carbure monobloc, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Réf.: 203530 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 6
Diamètre des dents Dc 16 mm
Longueur de coupe Lc 32 mm
Longueur totale L 92 mm
Diamètre de queue DS 16 mm
Angle d’hélice 45 degré
Classe de tolérance f8
Profondeur de coupe max. L2 32 mm
Largeur du chanfrein de bec 0 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 42 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Hochgenauigkeits-Fräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01600105
Format d’image Standard
Classe de tolérance de barre h6
Type de queue HA
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TIALN
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 15 mm
longueur tête L3 32 mm
Type de fraise ISO N
Qualité d’équilibrage G 2,5 mit HA
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Angle de plongée 0 degré
profondeur d’insertion, max. ap 0 mm
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 6
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
angle du chanfrein de bec 90 degré
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale
Nombre de goujures 6
propriété de l’angle d’hélice différence
Interface interface 1
Poids 234 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur vert
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application chanfreinage

Identification et classification

Référence article 203530 16
EAN / GTIN 4045197352842
Réf. fabricant 203530 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
175
Acier < 1100 N/mm²
P
145
Acier < 1400 N/mm²
P
120
Acier < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
220
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

6 dents au minimum confèrent une grande stabilité et génèrent de très faibles vibrations. Dépouille excentrée.
Conicité extrêmement précise avec tolérance dans la plage des µm, afin d’obtenir un angle précis de 90° et des surfaces parallèles et planes lors du détourage.
Exigences maximales en termes de précision angulaire.
Chanfrein d’angle de coupe non défini par la dépouille excentrée.
Avec conicité maximum 0,008 mm.

Utilisation:

Pour le contourage en finition.