• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vysoce přesná fréza, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Artiklové číslo: 203530 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Průměr břitu Dc 16 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 32 mm
Celková délka L 92 mm
Průměr hřídele DS 16 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída f8
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 42 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,08 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 32 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,05×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 16
Délka stopky LS 50 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Hochgenauigkeits-Fräser
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 15 mm
Kvalita vyvažování G 2,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 6
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení horizontální
Počet upínacích drážek 6
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Hmotnost 234 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203530 16
EAN / GTIN 4045197352842
Číslo výrobce 203530 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
175
Ocel < 1100 N/mm²
P
145
Ocel < 1400 N/mm
P
120
Ocel < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
220
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Díky minimálně 6 zubům vysoká stabilita a extrémně klidný chod. Excentrické podbroušení.
Extrémně vysoce přesná kuželovitost s tolerancí v rozsahu μm, umožňuje vytvářet přesné 90° úhly a rovinné rovnoběžné plochy při obvodovém frézování.
S nejvyššími požadavky na přesnost úhlů.
Rohová fazetka břitu následkem excentrického podbroušení není definována.
Zúžení maximálně 0,008 mm.

Použití:

Pro obvodové frézování při dokončování.