{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Steel | |
Rezanie -⌀ DC. | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 7 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,04 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 204014 4 | |
EAN/GTIN | 4045197886675 | |
Číslo výrobcu | 204014 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK dokončovacia fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
69,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
24,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
316 kus/y s okamžitým dodaním
58,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním
39,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | h10 | f8 | 0 / -0,03 |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | 0,032 mm | 0,02 mm | 0,032 mm |
Smer podávania | horizontálny | horizontálny | horizontálny | horizontálny |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |