{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Prevleka | TiAlN | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Število efektivnih rezil (po obodu) Z | 7 | |
| Premer rezila Dc | 4 mm | |
| Dolžina rezila Lc | 16 mm | |
| Skupna dolžina L | 62 mm | |
| Premer držala DS | 6 mm | |
| Kot spirale | 45 stopinj | |
| Tolerančni razred | f8 | |
| Širina posnetja roba | 0,04 mm | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Previsna dolžina A | 25 mm | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Globina reza min., Robljenje | 0,04 mm | |
| Serija | Master Steel | |
| Globina reza maks., Robljenje | 16 mm | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL00600105 | |
| Oblika vpenjala | Standard | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Velikost vpenjalnega trna | 0060 | |
| Dolžina držala LS | 37 mm | |
| Izvedba držala | HA | |
| Odrezovalna skupina | S (materiali, ki se težko obdelujejo) | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Dolžina glave L3 | 21 mm | |
| Tip rezalnika ISO | N | |
| Uravnoteženje | G 2,5 mit HA | |
| Kot odrezka zadaj | 45 stopinj | |
| Stranski naklon nagiba | 0 stopinj | |
| Kot pogrezanja | 0 stopinj | |
| potopna globina, maks. ap | 0 mm | |
| Število efektivnih rezil (čelna stran) Z | 7 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kotna izvedba | kot rob | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Smer pristavljanja | vodoravno | |
| število vpenjalnih utorov | 7 | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Funkcionalna dolžina | 16 mm | |
| Masa | 20 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | Werksnorm | |
| Barvni prstan | zelena | |
| vrsta izdelka | kotni rezkar | |
| Korekcijski faktor fz | 1,5 | |
| Uporaba globine reza | Robljenje |
| Številka izdelka | 204014 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197886675 | |
| Številka proizvajalca | 204014 4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |