TK dokončovacia fréza GARANT Master Steel HPC 20

Č. pol.: 204014 20

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Hĺbka záberu ae pre frézovaní: 0,1×D pri obvodovom frézovaní

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
⌀ rezných hrán DC 20 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 7
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,1×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HA
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 60 mm
Celková dĺžka L 126 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,2 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,13 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 204014 20
EAN/GTIN 4045197886767

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
360
Oceľ < 750 N/mm²
P
340
Oceľ < 900 N/mm²
P
300
Oceľ < 1100 N/mm²
P
290
Oceľ < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
300
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na dokončovacie práce.
Špeciálna geometria pre optimálne odstraňovanie triesok.
Vysoká vnútorná stabilita a plynulý chod pri nerovnakom stúpaní.
Na frézovanie po obvode pri dokončovacích prácach.
Vhodné na obrábanie titánu a titánových zliatin.

Poznámka:

ae max = 0,1×D
Prebrúsenie možné od ⌀ DC = 6 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky
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
    ⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka