{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | PKD | |
Rezný materiál | PKD | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka britov Lc | 20 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 30 mm | |
⌀ vôle D1 | 11 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v GFK CFK | 0,08 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v uhlíku | 0,14 mm | |
Farebný krúžok | čierna | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 209615 12 | |
EAN/GTIN | 4045197478115 |