Esiste un’alternativa per questo articolo:

Fresa in PCD con passaggio interno per LR taglio a tirare 12 mm

Codice art.: 209615 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: PCD
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: h10
  • Numero denti Z: 2
  • Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 12 mm
Rivestimento PCD
Materiale da taglio PCD
Norma Norma interna
Tolleranza ⌀ nominale h10
Numero denti Z 2
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR
Lunghezza taglienti Lc 20 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 30 mm
⌀ Posizione libera D1 11 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,1 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in GFRP CFRP 0,08 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in grafite 0,14 mm
Colore collarino nero
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 209615 12
EAN / GTIN 4045197478115

Tabella dati

Alluminio
N
2400
Alluminio (a truciolo corto)
N
2000
Alluminio > 10% Si
N
1500
PMMA acrile
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFRP
N
500
CFRP
N
500
Materiale ibrido
N
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese in PCD ad elevate prestazioni per soddisfare al massimo le richieste in termini di prestazioni di truciolatura nella lavorazione CFRP, GFRP e grafite.
Angolo di taglio positivo. α = 4°.
Taglio a tirare per impiego normale.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello