Il existe une alternative à ce produit

Fraise PCD avec arrosage interne Coupe tirante 12 mm

Réf.: 209615 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
  • Type d'outils: PCD
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 2
  • Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 12 mm
Revêtement PCD
Type d'outils PCD
Norme Norme usine
Tolérance ⌀ nominal h10
Nombre de dents Z 2
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne oui
Longueur de coupe Lc 20 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 30 mm
⌀ de détalonnage D1 11 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,1 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans le PRFV/PRFC 0,08 mm
Avance fz pour le rainurage dans le graphite 0,14 mm
Bague de couleur Noir
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 209615 12
EAN / GTIN 4045197478115

Tableau d’application

Alu.
N
2400
Alu (à copeaux courts)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA Acrylique
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
PRFV
N
500
PRFC
N
500
Hybride
N
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraises PCD hautes performances pour un rendement optimal dans l’usinage du PRFC, du PRFV et du graphite.
Angle d’axe positif. α = 4°.
Coupe tirante pour usage normal.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier