{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | PKD | |
Rezalni material | PKD | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 2 | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Dolžina rezil Lc | 20 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 30 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 11 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v GFK CFK | 0,08 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v grafit | 0,14 mm | |
Barvni prstan | črna | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 209615 12 | |
EAN/GTIN | 4045197478115 |