{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Séria | TopCut | |
⌀ rezných hrán D | 25 mm | |
Typ | HU730 | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Veľkosť upínania | 24 mm | |
vhodný upínač | GARANT TopCut | |
Dĺžka hlavy l | 45 mm | |
Dĺžka britov L2 | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 71 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,22 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,28 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 210345 25 | |
EAN/GTIN | 4045197557674 |