Freeskop, scherpe kant HPC, ongecoat, ⌀ D h10: 25mm

Artikelnummer: 210345 25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D h10 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Spiraalhoek: 42

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating ongecoat
Serie TopCut
Snijkant-⌀ D 25 mm
Soort HU730
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Aantal snijkanten Z 3
Spiraalhoek 42 graden
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Ingrijpingsbreedte ae bij freesbewerking Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling nee
Opnamegrootte 24 mm
Geschikte opname GARANT TopCut
Koplengte l 45 mm
Snijlengte L2 25 mm
Totale lengte L 71 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,22 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,28 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 210345 25
EAN/GTIN 4045197557674
Nummer fabrikant 210345 25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
530
Aluminium (kortspanend)
N
500
Aluminium > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Vollegroef-toepassingsrichtwaarden voor ap max ≤ 0,5×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten