{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | TopCut | |
| Gamintojo pavadinimas | Fräskopf, scharfkantig HPC, unbeschichtet | |
| Sąsajos padėtis | ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | sraigtinis tvirtinimas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | HOG | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0184 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo | 18,4 mm | |
| Koto ilgis | 0 mm | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HU730 | |
| Danga | be dangos | |
| Rūšis | HU730 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 45 mm | |
| Bendras ilgis | 71 mm | |
| Svoris | 271 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | Kampų frezavimas; griovelių frezavimas; lygiai nufrezuoti paviršių | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 25 mm | |
| Tolerancijos klasė | h10 | |
| pjovimo briaunos ilgis | 25 mm | |
| galvutės ilgis | 45 mm | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Panardinimo kampas maks. | 5 laipsniai | |
| Įleidimo gylis maks. | 0 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) | 3 | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) | 3 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 43 laipsniai | |
| Kampinė konstrukcija | aštriabriaun. | |
| Kampų nuožulos plotis | 0 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
| Spiralinio kampo savybės | nelyg. | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,01 mm | |
| Pjovimo gylis maks. | 25 mm | |
| produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 210345 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197557674 | |
| Gamintojo numeris | 210345 25 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |