GARANT Softcut® HSI, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 20/2mm

Č. pol.: 214902 20/2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia κ: 90
  • Používanie zastrihávania: Kruhové frézovanie
  • Rozdeľte rezné hrany: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástroja: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Softcut®
Rezanie -⌀ DC. 20 mm
Počet rezných hrán z 2
Konštrukcia drieku stopka Weldon
Uhol nastavenia κ 90 Stupeň
Používanie zastrihávania Kruhové frézovanie
Rozdeľte rezné hrany nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástroja PowerCard
Maximálna hĺbka rezu ap max 6 mm
Dĺžka konzolového ramena L1 35 mm
Celková dĺžka Lges 85 mm
Stopka⌀ Ds h6 20 mm
Zodpovedajúca vložka SO.. 0836..
Vložte súpravu skrutiek 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214902 20/2
EAN/GTIN 4045197674197
Číslo výrobcu 214902 20/2

Popis

Prevedenie:

Tepelne spracovaná oceľ odolná proti opotrebeniu s antikoróznym povlakom. Presné uloženie otočnej reznej platničky vďaka prispôsobenému uťahovaciemu momentu. Široká a úzka rozteč zubov pre individuálnu stratégiu frézovania.

Použitie:

Najmä pre stroje so slabým pohonom a na obrábanie vo väčších hĺbkach s malými vstupnými priemermi.

Poznámka:

Na presné 90° rohy zvoľte ap = 6 mm.
Aby bolo možné použiť všetky 4 rezné hrany, vymeniteľná doštička sa musí vždy otáčať v určenom smere (proti smeru hodinových ručičiek).
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 2,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.