GARANT Softcut HSI, Weldon kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2mm

Prekės Nr.: 214902 20/2
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Griovelių frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto forma Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 6 mm
Iškyšos ilgis L1 35 mm
Bendras ilgis Lviso 85 mm
Koto ⌀ Ds h6 20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SO.. 0836..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 214902 20/2
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197674197
Kopijuoti
Gamintojo numeris 214902 20/2
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Atsparus susidėvėjimui, termiškai apdirbtas plienas, padengtas antikorozine danga. Preciziškas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu užveržimo momentu. Frezos su mažu ir dideliu pjovimo dantų skaičiumi - pagal individualius frezavimo poreikius.

Paskirtis:

Puikiai tinka mažesnio galingumo staklėms ir apdirbimui nestabiliomis sąlygomis.

Pastaba:

Tiksliems 90° kampams formuoti prašome pasirinkti ap = 6 mm.
Kad būtų galima pjauti visomis 4 pjovimo briaunomis, keičiama plokštelė visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę).
Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,2 su geležte Nr. 674252 dyd. 8IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Softcut®" Peržiūrėti viską

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekes tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
Į prekių krepšelį