GARANT Softcut HSI, Weldon szár, ⌀ D / élek száma Z: 20/2mm

Cikkszám: 214902 20/2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • Belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Vágóél ⌀ DC 20 mm
Vágóélek száma Z 2
Száralak Weldon szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás
Élek felosztása egyenlőtlen
Belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Kinyúlási hossz L1 35 mm
Teljes hossz Lges 85 mm
Szár ⌀ Ds h6 20 mm
Hozzávaló váltólapka SO.. 0836..
Váltólapka csavar készlet 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 214902 20/2
EAN / GTIN 4045197674197
Gyártó száma 214902 20/2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kopásálló, hőkezelt acél korrózió gátló bevonattal. Pontos váltólapka beágyazás a meghatározott meghúzási nyomatéknak köszönhetően. Sűrű és ritka fogosztás egyedi marási stratégiához.

Felhasználás:

Elsősorban gyengébb meghajtású gépekhez és nagyobb mélységek megmunkálásához kisebb bekezdő átmérőnél.

Figyelem:

Pontos 90°-os sarkokhoz ap = 6 mm értéket válasszon.
Ahhoz, hogy mind a 4 vágóélt használni lehessen, a váltólapkát mindig a megadott irányba (az óramutató járásával ellentétesen) kell elforgatni.
A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Softcut®" Összes megtekintése