Rohová fréza HELISLOT 63/3

Č. pol.: 227716 63/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI-SLOT
⌀ rezných hrán DC 63 mm
Prevedenie stopky s otvorom
efektívny počet rezných hrán Zeff 3
Počet otočných rezných platničiek 18
maximálna hĺbka rezu ap max 69 mm
Celková dĺžka Lcelk 80 mm
⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
vhodná otočná rezná platnička XNMU130608
Označenie výrobcu SM D063-69-3-27R XN13
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227716 63/3
EAN/GTIN 7291075377743
Číslo výrobcu 3107274

Popis

Prevedenie:

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely