{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | ST1400 | |
Typ | HB7520 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhlový Polomer r | 0,5 mm | |
Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,2 mm | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,2 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Uhlový Polomer | 0,5 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 212711 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4045197761545 |