Plăcuță amovibilă pentru frezare ⌀ 10 mm, pentru freză de copiere

Cod articol: 212711 ST1400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    40,26 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    33,55 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
456 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ST1400
Categorie HB7520
Materialul sculei Carbura
Rază la colţ R 0,5 mm
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte 0,2 mm
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Rază la colţ 0,5 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 212711 ST1400
EAN / GTIN 4045197761545
Număr producător 212711 ST1400
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
360
Oţel < 750 N/mm²
P
300
Oţel < 900 N/mm²
P
240
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

  • Precizia razei, a concentricităţii şi precizie la schimbare: ±0,015 mm.

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.

Aplicaţie:

Plăcuţe toroidale cu rază la colţ. Pentru reducerea forţei de aşchiere şi a vibraţiilor.