Frees-wisselplaat ⌀ 10 mm, voor kopieerfrees

Artikelnummer: 212711 ST1400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 40,66 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 33,88 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
456 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type ST1400
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Hoekradius R 0,5 mm
Voeding fz in aluminium kortspanend 0,2 mm
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Hoekradius 0,5 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212711 ST1400
EAN/GTIN 4045197761545
Nummer fabrikant 212711 ST1400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
360
Staal < 750 N/mm²
P
300
Staal < 900 N/mm²
P
240
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
180
RVS > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: ±0,015 mm.

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

Toepassing:

Torusplaten met hoekradius. Voor snijkrachtvermindering en vermindering van trillingen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan