{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 10 mm, für Kopierfräser | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Szerokość płytki skrawającej | 10 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 2,6 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 10 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 10 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 2,6 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 10 mm | |
| Promień naroża | 0,5 mm | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 9 stopni | |
| Kod ISO | HOG-2126xx10 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | S | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | HOG | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7520 | |
| Powłoka | AlCrN | |
| Gatunek | HB7520 | |
| Grubość płytki skrawającej | 2,6 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG-2126xx10 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | HOG-2126xx10 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | Fräswendeplatte 10 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Proces obróbki | Frezowanie profilowe (FPR) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Łamacz wiórów | nie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 1 szt. | |
| Masa | 2,3 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 212711 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197761545 | |
| Numer producenta | 212711 ST1400 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |