Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED 42/6

Č. pol.: 221104 42/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ-4-FEED
⌀ rezných hrán DC 42 mm
Počet rezných hrán Z 6
Prevedenie stopky so závitom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
⌀ D3 34,6 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
Montážny závit M M16
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 76,6 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 83 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 0,8 mm
Uhol rampy αmax 0,8 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 64,45 mm
vhodná otočná rezná platnička XNMU040310..
Označenie výrobcu FFX4 ED42/1.65-6-M16-04
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221104 42/6
EAN/GTIN 7291075393347
Číslo výrobcu 3369972

Popis

Prevedenie:

Inovatívny frézovací systém s vysokým posuvom na efektívne hrubovanie – najmä na obrábanie hlbokých dutín, napr. vo výrobe nástrojov a foriem, ako aj v leteckom a kozmickom priemysle. Otočná rezná platnička má vedľajšiu reznú hranu, ktorá zaručuje vyšší výkon trieskového obrábania pri šikmom zanorení.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely