{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | SOMT100420ER-GM | |
Typ | S | |
Polomer rohov | 2 mm | |
Odroda | CA6535 | |
Rezný materiál | HM | |
Programovací polomer pri p max | 3 mm | |
Krmivo pre zub Pro | 0,5 − 1,2 mm | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Veľkosť vložky | 10 | |
Hrúbka dosky E. | 4,76 mm | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 222076 10 | |
EAN/GTIN | 4960664708260 | |
Číslo výrobcu | TMA05607 |